Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Aufputzverteiler
>
Artikel
Kleinverteiler, grau, Schutzart IP65, belüftet, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsspannung 400V AC, DLG, halogenfrei
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1173-73301201
Hersteller:
Spelsberg
Herst.-Nr.:
73301201
EAN/GTIN:
4013902630608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Klingeltrafo
Kleinverteiler, mit Schutzart IP65, bauartgeprüft nach EN 61439-3, anschlussfertig verdrahtet auf Zu- und Abgangsklemmen 10mm²,
1-reihig, für eine Wallbox 11kW ohne integrierte DC Überwachung
bestückt mit:
1 x Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB), 40/0,03A, 4-polig, Type B
1 x Leitungsschutzschalter C20A, 3-polig
Abmessungen:
315 x 155 x 450mm
Beigefügtes Zubehör:
Doppelmembranstutzen: 1x M16, 5x M20, 2x M25, 1x M32, 1x M40, Kabelverschraubungen: 1x M20, 2x M40, Verschlussstopfen, Abdeck- und Beschriftungsstreifen
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Breite:
315 mm
Höhe:
450 mm
Tiefe:
155 mm
Abschließbar:
nein
Mit Steckdose:
nein
Anzahl der Phasen:
3
Absicherung:
Leitungsschutzschalter / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzschalter
Anbaumöglichkeit:
ja
Mit transparentem Deckel:
ja
Überspannungsschutz:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite in Teilungseinheiten:
14
Schutzart (IP):
IP65
Anzahl der Kombinationen FI-Schalter/Leitungsschutzschalter:
1
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA:
0
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA:
1
Anzahl der direkten Gruppen:
0
Anzahl der Gruppen hinter dem Fehlerstrom-Schutzschalter:
1
Anzahl der Lichtgruppen:
0
Anzahl der Pole Hauptschalter:
0
Mit Klingeltransformator:
nein
Herdanschlussgruppe:
ohne
Herdanschlussgruppe geeignet als Starkstromgruppe:
nein
Gesamtzahl der Gruppen:
1
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
40 A
Geeignet für Daten:
nein
Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät:
nein
Absicherung 1x RCD als Einspeisegerät:
ja
Hauptsch. als Einspeisegerät, Untervert. auf 1x/2x RCD + ungeschützte Abgänge:
nein
Hauptschalter als Einspeisegerät, Unterverteilung auf 2x RCD:
nein
Absicherung Dual-RCD (2x RCD als Einspeisegerät):
nein
Anzahl freier Modulplätze für Geräte:
7
Anzahl der Störlichtbogen-Schutzeinrichtungen AFDD:
0
Mit Zähler:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Anzahl der Reihen:
2
Einbauhöhe:
123 mm
Art der Abdeckung:
Tür
Einbaubreite:
295 mm
Auslösecharakteristik:
C
Art der Schließung:
sonstige
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Anzahl der einphasigen Leitungsschutzschalter:
0
Anzahl der dreiphasigen Leitungsschutzschalter:
1
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Spelsberg
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Klingeltransformator
,
aufputzverteiler 2 reihig ip65
,
klingeltrafo
,
ap-verteiler ip65
,
Ladesäule
,
E-Mobility
,
Elektromobilität
,
anschlussfertig
,
Stromversorgung
,
Wallbox
,
bauartgeprüft
,
kleinverteiler elektro
,
Automatengehäuse
,
Automatenkasten
,
Installationskleinverteiler
,
Installationsverteiler
,
elektroverteiler außenbereich
,
kleinverteiler feuchtraum
,
elektrokleinverteiler
,
elektro kleinverteiler
,
kleinverteiler ap
,
kleinverteiler bestückt
,
elektro verteilerschrank aufputz
,
installationsverteiler aufputz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 638,96*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 791,03*
€ 941,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 777,37*
€ 925,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 759,35*
€ 903,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 712,35*
€ 847,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 673,56*
€ 801,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,96*
€ 760,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen