Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenscharnier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenscharnier
Außenscharnier
Artikel-Nr.:
     C1173-73383701
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     73383701
EAN/GTIN:
     4013902575718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Standardscharnier
einfaches Scharnier
Außenscharnier-Set, nur für AK 14 L-Ergänzungs- und Leergehäuse
Abmessungen: 40 x 27 x 61mm
Weitere Informationen:
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Max. Öffnungswinkel:
170 °
Scharnier innenliegend:
nein
Scharnier außenliegend:
ja
Scharnier justierbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: gerolltes Scharnier, einfaches scharnier, Außenscharnier, Außenscharnierset, Deckelscharnier, Scharnierset, Zubehör
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,66*
€ 18,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.