Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmschiene
Klemmschiene
Artikel-Nr.:
     C1173-79021101
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     79021101
EAN/GTIN:
     4013902852444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
Kreuzverbinder Montageschiene
Montageschienenbügel
Schienenbügel Montageschiene
PE/N-Klemmschiene, zum Einbau in AK/AKi Kompakt Kleinverteilern als zusätzliche Klemmen oder als Ersatzbedarf., PE und N-Klemme mit jeweils 2 Klemmstellen 16mm² und 10 Klemmstellen 6mm²
Abmessungen: 242 x 26 x 13mm
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Farbe:
grau
Breite:
242 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
21.5 mm
Tiefe:
13 mm
Bemessungsspannung:
450 V
Polzahl:
2
Betriebstemperatur:
40 °C
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
12
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Transparent:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 mm² | 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 mm² | 16 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
76 A
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Weitere Suchbegriffe: hauptleitungsklemme, PEN-Klemme, Klemme, Klemmstein, Zubehör
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
79541301
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.