Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmschiene
Klemmschiene
Artikel-Nr.:
     C1173-79021701
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     79021701
EAN/GTIN:
     4013902062652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
hauptleitungsklemme
PE/N-Klemmschiene, zum Einbau in AK Kleinverteilern bis Baujahr 2014 und in AKL/AKi-Leergehäusen., PE und N-Klemme mit jeweils 1 Klemmstelle 25mm², 4 Klemmstellen 16mm² und 12 Klemmstellen 6mm²
Abmessungen: 286 x 37 x 29mm
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Farbe:
grau
Breite:
285 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
24 mm
Tiefe:
21.5 mm
Bemessungsspannung:
450 V
Polzahl:
2
Betriebstemperatur:
40 °C
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
12
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Transparent:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 mm² | 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 mm² | 16 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
76 A
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Weitere Suchbegriffe: PEN-Klemme, Klemme, Klemmstein, Zubehör
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
79541301
ab € 2,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.