Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmschiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmschiene
Klemmschiene
Artikel-Nr.:
     C1173-79032701
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     79032701
EAN/GTIN:
     4013902912476
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptleitungsklemme
Kreuzverbinder Montageschiene
Montageschienenbügel
Schienenbügel Montageschiene
Schraubenlose PE/N Klemmschiene, zum Einbau in AK Kleinverteiler ab AK 14 und AKL/AKi-Leergehäuse als zusätzliche Klemmen oder für Ersatzbedarf, zweistufige PE/N-Klemmschiene mit jeweils, 6 schraubbaren Klemmstellen 2,5mm²-16mm² und, 21 / 2 x 14 schraubenlosen Klemmstellen 1,5mm-4mm²
Abmessungen: 300 x 50 x 55mm
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Farbe:
grau
Breite:
285 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
50 mm
Tiefe:
27 mm
Bemessungsspannung:
450 V
Polzahl:
3
Betriebstemperatur:
40 °C
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
17
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Transparent:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5 mm² | 16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5 mm² | 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5 mm² | 4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5 mm² | 16 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
76 A
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Weitere Suchbegriffe: spelsberg hauptleitungsklemme, kreuzverbinder montageschiene, hauptleitungsklemme 2p, PEN-Klemme, Klemme, Klemmstein, Zubehör
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.