Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbauflansch, Schutzart IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbauflansch, Schutzart IP54
Anbauflansch, Schutzart IP54
Artikel-Nr.:
     C1173-79505001
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     79505001
EAN/GTIN:
     4013902062751
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Flanschplatte
Anbauflansch, zum Anbau an 300mm breite Stirnseiten von AKL / AKi-L Leergehäusen, AKi Schalter- und Sicherungsgehäusen, AKi Steckdosenverteiler, AKi-Z / ZVi Zählergehäusen, komplett mit Befestigungsmaterial, glatt zum Selbstbohren
Abmessungen: 300 x 90 x 15mm
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Ausführung:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
nein
Typ:
gerade
Gewindeart:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Höhe:
91 mm
Weitere Suchbegriffe: bürstenleiste 300mm, 19 zoll bürstenleiste, spelsberg flanschplatte, Anbauwand, Verbindungswand, Anbauflansch glatt, Zubehör
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.