Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmstein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmstein
Klemmstein
Artikel-Nr.:
     C1173-84003501
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     84003501
EAN/GTIN:
     4013902110278
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Verbindungsklemme nach DIN EN 60998 (VDE 0613), Ui=690V, 5-polig-35mm²
Abmessungen: 277 x 66 x 18mm
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Farbe:
grau
Breite:
225 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
33 mm
Tiefe:
18 mm
Bemessungsspannung:
690 V
Polzahl:
5
Betriebstemperatur:
85 °C
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
4
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Transparent:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10 mm² | 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10 mm² | 35 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
125 A
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Weitere Suchbegriffe: Hauptleitungsklemme, spelsberg hauptleitungsklemme, hauptleitungsklemme, Klemme, Klemmstein, Zubehör
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.