Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageplatte, halogenfrei
Montageplatte, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-86310001
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     86310001
EAN/GTIN:
     4013902669967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Montageplatte
spelsberg montageplatte
chassisplatte
Montageplatte zur brandsicheren Installation von Abzweigkästen mit Funktionserhalt der Serie WKE 2 bis WKE 6 an Kabeltragsystemen mit Funktionserhalt. Geprüfte Kombination aus Abzweigkasten, Montageplatte und Tragsystem mit AbP (Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis) und einem elektrischem Funktionserhalt E30-E90 nach DIN 4102-12. Bedarf WKE 2: 1 Stück; Bedarf WKE 4, WKE 6: 2 Stück, Edelstahl, ohne Befestigungsschrauben
Abmessungen: 100 x 70 x 246,5mm
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Höhe:
246 mm
Lochung:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Montageplatte aus Stahlblech, Stahlblech-Montageplatte, Brandschutz, Montagezubehör, Funktionserhalt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,98*
€ 16,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.