Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräte-Verbindungsdose, Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, VDE, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geräte-Verbindungsdose, Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, VDE, halogenfrei
Geräte-Verbindungsdose, Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, VDE, halogenfrei
Geräte-Verbindungsdose, Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, VDE, halogenfrei
Geräte-Verbindungsdose, Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, VDE, halogenfrei
Geräte-Verbindungsdose, Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, VDE, halogenfrei
Geräte-Verbindungsdose, Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, VDE, halogenfrei
Geräte-Verbindungsdose, Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, VDE, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-92026501
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     92026501
EAN/GTIN:
     4013902170852
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hohlwand-Geräteverbindungsdose, flammwidrig und halogenfrei, mit vergrößertem Anschlussraum, Universaldose für Plattenstärken 1- 40mm, mit Lochwerkzeug, Geräteschraubenabstand 60mm, halogenfrei, Bohrloch Ø 68mm, 65mm tief, mit angespritzten, patentierten Kombibrücken
Abmessungen: 68 x 68 x 65mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Hohlwand
Farbe:
grün
Breite:
68 mm
Ausführung:
Einzel
Halogenfrei:
ja
Form:
rund
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser:
68 mm
Bestückung:
ohne
Bauform:
Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Innentiefe:
63 mm
Koppelbar:
ja
Länge:
68 mm
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Einführungen:
8
Befestigung der Geräte:
spreizen
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Mit Abschirmung:
nein
Mit Nagellaschen:
nein
Mit Schrauben:
ja
Luftdicht:
nein
Tiefe:
65 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4.6 mm | 19 mm
Schutzart (IP):
IP30
Einführung von hinten:
ja
Rohrarretierung:
nein
Spezielle Anwendung:
sonstige
Stutzen:
ohne
Mit drehbarem Ring:
nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Ausführung Deckel:
ohne
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Geeignet für Wand-/Plattendicke:
1 mm | 40 mm
Konform BS 4662:
nein
Mit Trennwand:
nein
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Weitere Suchbegriffe: Hohlraumdose, Hohlwand-Dose, Hohlwanddose, Hohlwanddosen, Verbindungsdose, spelsberg hohlwanddose, hohlraumdose, abzweigdose ip30, halogenfrei, 960°C Glühdrahtprüfung, Hohlwand
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
97910501
ab € 0,0894*
Zubehör
Spelsberg
97910601
ab € 0,0807*
Zubehör
Spelsberg
97910701
ab € 0,0951*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.