Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigkasten, Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung 400V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzweigkasten, Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung 400V AC
Abzweigkasten, Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung 400V AC
Artikel-Nr.:
     C1173-92800101
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     92800101
EAN/GTIN:
     4013902170357
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hohlwand-Abzweigkästen, flammwidrig, für Plattenstärken 7-35mm, inklusive weißem Verschlussdeckel, 107 x 107 x 53mm, mit Bohrschablone für 35mm Bohrlöcher
Abmessungen: 105 x 105 x 53mm
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Breite:
105 mm
Halogenfrei:
nein
Länge:
105 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Deckelbefestigung:
geschraubt
Tiefe:
53 mm
Schutzart (IP):
IP30
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Transparenter Deckel:
nein
Geeignet für Wand-/Plattendicke:
7 mm | 35 mm
Konform BS 4662:
nein
Mit Trennwand:
nein
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Weitere Suchbegriffe: Hohlraumdose, Hohlwand-Dose, Hohlwanddose, Hohlwanddosen, Unterputzverteiler, Verbindungsdose, abzweigdosen spelsberg, hohlraumdose, Hohlwand, Hohlwandkasten, Hohlwandinstallation
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.