Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindsockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindsockel
Blindsockel
Artikel-Nr.:
     C1173-97050001
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     97050001
EAN/GTIN:
     4013902210015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betoninstallation
Leuchtengehäuse
Einbautopf
Zubehör
Blindsockel zum Abstützen von Rohrkrümmern inkl. Rohrkapseln, bei Gegenschalung in Verbindung mit Stützholmen, für Rohrkapseln 970 518 01
Abmessungen: 49 x 106 x 21,5mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für Zentraldose:
ja
Geeignet für Einbaudose:
nein
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
97924001
ab € 0,18144*
Zubehör
Spelsberg
97924201
ab € 0,132*
Zubehör
Spelsberg
97924301
ab € 0,132*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.