Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindsockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindsockel
Blindsockel
Artikel-Nr.:
     C1173-97050501
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     97050501
EAN/GTIN:
     4013902210022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betoninstallation
Leuchtengehäuse
Einbautopf
Zubehör
Blindsockel zum Abstützen von Rohrkrümmern inkl. Rohrkapseln, bei Gegenschalung in Verbindung mit Stützholmen, für Rohrkapseln 970 523 01 / 970 530 01
Abmessungen: 64 x 49 x 22mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für Zentraldose:
ja
Geeignet für Einbaudose:
nein
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
97924201
ab € 0,132*
Zubehör
Spelsberg
97924001
ab € 0,18144*
Zubehör
Spelsberg
97924301
ab € 0,132*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.