Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuppeltrichter, Schutzart IP30, geeignet für Betonbau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kuppeltrichter, Schutzart IP30, geeignet für Betonbau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Kuppeltrichter, Schutzart IP30, geeignet für Betonbau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-97054001
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     97054001
EAN/GTIN:
     4013902180172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungsauslass
leitungsauslass
Kuppeltrichter, als Deckenauslass für Zwischenwand oder als Lampenauslass, kombinierbar im Normabstand 71mm, mit glatter Stirnseite, geeignet für alle Schalungsarten und Gegenschalung, mit Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, halogenfrei, Anzahl Einführungen 45°: 4, 2-teilig, Klebebefestigung oder Nagelbefestigung, Dichtbereich M16-M25, stützholmfähig
Abmessungen: 71 x 71 x 62mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für Zentraldose:
nein
Geeignet für Einbaudose:
nein
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Weitere Suchbegriffe: Betoninstallation, Leuchtengehäuse, Einbautopf, Zubehör
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
97912001
ab € 0,77*
Zubehör
Spelsberg
97022001
ab € 0,66*
Zubehör
Spelsberg
97022501
ab € 0,97*
Zubehör
Spelsberg
97023201
ab € 1,43*
Zubehör
Spelsberg
97024001
ab € 2,48*
Zubehör
Spelsberg
97881801
ab € 15,48*
Zubehör
Spelsberg
97882301
ab € 53,80*
Zubehör
Spelsberg
97883001
ab € 85,03*
Zubehör
Spelsberg
97892301
ab € 49,32*
Zubehör
Spelsberg
97881401
ab € 16,83*
Zubehör
Spelsberg
97883901
ab € 97,84*
Zubehör
Spelsberg
97891401
ab € 49,70*
Zubehör
Spelsberg
97891801
ab € 46,46*
Zubehör
Spelsberg
97811801
ab € 113,78*
Zubehör
Spelsberg
97810001
ab € 103,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.