Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konustrichter, geeignet für Betonbau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konustrichter, geeignet für Betonbau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Konustrichter, geeignet für Betonbau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-97062301
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     97062301
EAN/GTIN:
     4013902180226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betoninstallation
Leuchtengehäuse
Einbautopf
Zubehör
Konustrichter, für Wand-Wand-Verbindungen oder Wand-Deckenübergänge im Großtafelbau und für Verbindungen von Steigleitungen (z. B. Telefon-TV) geeignet auch für Magnetbefestigung und Gegenschalung, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, halogenfrei, Magnet- oder Nagelbefestigung, Dichtbereich M25, stützholmfähig
Abmessungen: 71 x 71 x 114,9mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für Zentraldose:
nein
Geeignet für Einbaudose:
nein
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
97957001
ab € 0,33*
Zubehör
Spelsberg
97959001
ab € 0,34*
Zubehör
Spelsberg
97961001
ab € 0,37*
Zubehör
Spelsberg
97973001
ab € 0,48*
Zubehör
Spelsberg
97974001
ab € 0,48*
Zubehör
Spelsberg
97979001
ab € 0,51*
Zubehör
Spelsberg
97960001
ab € 0,35*
Zubehör
Spelsberg
97963001
ab € 0,39*
Zubehör
Spelsberg
97964001
ab € 0,39*
Zubehör
Spelsberg
97965001
ab € 0,40*
Zubehör
Spelsberg
97967001
ab € 0,41*
Zubehör
Spelsberg
97969001
ab € 0,45*
Zubehör
Spelsberg
97924201
ab € 0,132*
Zubehör
Spelsberg
97924001
ab € 0,18144*
Zubehör
Spelsberg
97924301
ab € 0,132*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.