Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchtenanschlussdose, sonstige, Schutzart IP30, geeignet für Betonbau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenleuchtenanschlussdose, sonstige, Schutzart IP30, geeignet für Betonbau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Deckenleuchtenanschlussdose, sonstige, Schutzart IP30, geeignet für Betonbau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-97154801
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     97154801
EAN/GTIN:
     4013902879274
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Deckenleuchtenanschlussdose, kombinierbar, Auslass von 35mm, 2-teilig, geeignet für alle Schalungsarten und Gegenschalung, 89mm hoch, rückwärtige Kuppel mit M5 Gewindebuchse (Traglast 10kg) zur Aufnahme eines Deckenhakens, mit Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, halogenfrei, Anzahl Einführungen 45°: 4, Klebebefestigung oder Nagelbefestigung, Membran zur Lochung, Dichtbereich M16-M25, stützholmfähig
Abmessungen: 71 x 71 x 106mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Betonbau
Farbe:
sonstige
Breite:
71 mm
Ausführung:
Einzel
Halogenfrei:
ja
Form:
rund
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Durchmesser:
35 mm
Bestückung:
ohne
Bauform:
sonstige
Koppelbar:
ja
Länge:
71 mm
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Einführungen:
6
Befestigung der Geräte:
schrauben
Deckelbefestigung:
aufrastend
Für Anzahl Geräteeinsätze:
0
Leuchtenhakenbefestigung:
ja
Mit Abschirmung:
nein
Mit Nagellaschen:
nein
Mit Schrauben:
nein
Luftdicht:
ja
Tiefe:
106 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
1 mm | 25 mm
Schutzart (IP):
IP30
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Einführung von hinten:
nein
Rohrarretierung:
ja
Spezielle Anwendung:
ohne
Klemme lagefixiert:
nein
Polzahl der Klemme:
0
Stutzen:
ohne
Mit drehbarem Ring:
nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
nein
Transparenter Deckel:
nein
Konform BS 4662:
nein
Mit Trennwand:
nein
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, abzweigdosen spelsberg, abox, U 71, U71, Betoninstallationssystem, Beton, Betoneinbau, Betoninstallation, Schalterdose, Betondose
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
97953901
ab € 0,83*
Zubehör
Spelsberg
97953001
ab € 0,82*
Zubehör
Spelsberg
97953002
ab € 0,83*
Zubehör
Spelsberg
97953801
ab € 0,82*
Zubehör
Spelsberg
97912201
ab € 0,89*
Zubehör
Spelsberg
97911901
ab € 0,83*
Zubehör
Spelsberg
97910501
ab € 0,0939*
Zubehör
Spelsberg
97910601
ab € 0,0855*
Zubehör
Spelsberg
97910701
ab € 0,1013*
Zubehör
Spelsberg
97911001
ab € 0,83*
Zubehör
Spelsberg
97174801
ab € 0,96*
Zubehör
Spelsberg
97022001
ab € 0,67*
Zubehör
Spelsberg
97022501
ab € 0,98*
Zubehör
Spelsberg
97023201
ab € 1,44*
Zubehör
Spelsberg
97024001
ab € 2,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.