Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, sonstige, geeignet für Betonbau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse, sonstige, geeignet für Betonbau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Gehäuse, sonstige, geeignet für Betonbau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Gehäuse, sonstige, geeignet für Betonbau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Gehäuse, sonstige, geeignet für Betonbau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Gehäuse, sonstige, geeignet für Betonbau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Gehäuse, sonstige, geeignet für Betonbau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Gehäuse, sonstige, geeignet für Betonbau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Gehäuse, sonstige, geeignet für Betonbau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-97680401
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     97680401
EAN/GTIN:
     4013902845248
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Gehäuse, für Fertigteilbau, zum Einbau von NV/HV/LED-Leuchten, geeignet für die nachträgliche Installation in Fertigteildecken von 45-70mm mittels Ø 152mm Kernbohrung, für die Installation von VDE geprüften Leuchten nach DIN EN 60598 (VDE 0711), sowie mit F-Kennzeichnung oder MM-Kennzeichnung, maximale Einbauhöhe NV-Leuchten: 105mm, HV-Leuchten: 110mm, Lampenleistung max. 50 W Alu, mit zusätzlichem Anschlussraum, (z.B. zum Einbau eines elektronischen Sicherheitstransformators bis max. 150 VA), Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, halogenfrei, Auslassöffnung wählbar: Fermacell(R)-Platte, variabel bis Ø 100mm, 8 Kombi-Rohr-Einführungen 4 x M20, 4 x M25, integrierte Rohrstopper und Zugentlastung für Rohre M20, M25
Abmessungen: 255 x 280 x 92mm
Weitere Informationen:
Anwendung:
für Plattendecke
Einbautiefe:
92 mm
Geeignet für Lampenleistung:
0 W | 50 W
Einbaubreite:
280 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Einbaulänge:
255 mm
Geeignet für HV-Leuchten:
ja
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Max. Leuchtendurchmesser:
100 mm
Min. Deckenstärke:
160 mm
Mit Betriebsgeräteraum:
ja
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
135 mm
Weitere Suchbegriffe: Beton Einbaugehäuse, Einbaugehäuse, Verbindungsdose, spelsberg abox, beton einbaugehäuse, Betoninstallationssystem, Beton, Betoneinbau, Leuchteneinbau, Lautsprechergehäuse, Filigrandecke, Elementdecke, Fertigteildecke, Betoninstallation, Verbindungskasten, Betonkasten, Leuchtengehäuse, Betondose
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.