Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, sonstige, geeignet für Betonbau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse, sonstige, geeignet für Betonbau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Gehäuse, sonstige, geeignet für Betonbau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-97680402
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     97680402
EAN/GTIN:
     4013902348459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Gehäuse, für Fertigteilbau, zum Einbau von NV/HV/LED-Leuchten, geeignet für die nachträgliche Installation in Fertigteildecken von 45-70mm mittels Ø 152mm Kernbohrung, für die Installation von VDE geprüften Leuchten nach DIN EN 60598 (VDE 0711), sowie mit F-Kennzeichnung oder MM-Kennzeichnung, maximale Einbauhöhe NV-Leuchten: 105mm, HV-Leuchten: 110mm, Lampenleistung max. 50 W Alu, mit zusätzlichem Anschlussraum, (z.B. zum Einbau eines elektronischen Sicherheitstransformators bis max. 150 VA), Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, halogenfrei, Auslassöffnung wählbar: Fermacell(R)-Platte, variabel bis Ø 100mm, 8 Kombi-Rohr-Einführungen 4 x 16mm, 4 x 19mm, integrierte Rohrstopper und Zugentlastung für Rohre 16mm, 19mm
Abmessungen: 255 x 280 x 92mm
Weitere Informationen:
Anwendung:
für Plattendecke
Einbautiefe:
92 mm
Geeignet für Lampenleistung:
0 W | 50 W
Einbaubreite:
280 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Einbaulänge:
255 mm
Geeignet für HV-Leuchten:
ja
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Max. Leuchtendurchmesser:
100 mm
Min. Deckenstärke:
160 mm
Mit Betriebsgeräteraum:
ja
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Einbauhöhe/-tiefe:
135 mm
Weitere Suchbegriffe: Beton Einbaugehäuse, Einbaugehäuse, Verbindungsdose, abzweigdosen spelsberg, beton einbaugehäuse, Betoninstallationssystem, Beton, Betoneinbau, Leuchteneinbau, Lautsprechergehäuse, Filigrandecke, Elementdecke, Fertigteildecke, Betoninstallation, Verbindungskasten, Betonkasten, Leuchtengehäuse, Betondose
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.