Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaukasten, sonstige, Schutzart IP30, geeignet für Betonbau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaukasten, sonstige, Schutzart IP30, geeignet für Betonbau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Einbaukasten, sonstige, Schutzart IP30, geeignet für Betonbau, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     C1173-97700101
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     97700101
EAN/GTIN:
     4013902200061
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Einbaukasten, geeignet als Verbindungskasten, Schraubabstand 83,5 (3 9/32 inch.) und 100mm, entspricht AFI-Standard, zum Geräteeinbau „American Standard 432", nach NEMA Publ. NO.OS 1, kombinierbar, mit Schutzart IP30, Bemessungsisolationsspannung: 400V AC, halogenfrei, Magnet- oder Nagelbefestigung, Membran zur Lochung, Dichtbereich M16-M25, stützholmfähig
Abmessungen: 111 x 71 x 61mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Betonbau
Farbe:
sonstige
Breite:
111 mm
Ausführung:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Form:
rechteckig
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bestückung:
ohne
Bauform:
Gerätedose
Koppelbar:
nein
Länge:
71 mm
Plombierbar:
nein
Funktionserhalt:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Einführungen:
8
Befestigung der Geräte:
schrauben
Deckelbefestigung:
aufrastend
Leuchtenhakenbefestigung:
nein
Mit Abschirmung:
nein
Mit Nagellaschen:
nein
Mit Schrauben:
nein
Luftdicht:
ja
Tiefe:
61 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
1 mm | 32 mm
Schutzart (IP):
IP30
Für Rohrdurchmesser:
32 mm
Einführung von hinten:
nein
Rohrarretierung:
ja
Spezielle Anwendung:
ohne
Klemme lagefixiert:
nein
Polzahl der Klemme:
0
Stutzen:
ohne
Mit drehbarem Ring:
nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Rohrverriegelung optional:
nein
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
nein
Transparenter Deckel:
nein
Konform BS 4662:
nein
Mit Trennwand:
nein
Anzahl der nicht einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Anzahl der einstellbaren Gerätebefestigungslaschen:
0
Weitere Suchbegriffe: Kleinverteiler, Verbindungsdose, spelsberg abox, abox, abzweigdose ip30, Betoninstallation, Verbindungskasten, Betonkasten, Zubehör
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
97953201
ab € 0,52*
Zubehör
Spelsberg
84000401
ab € 1,28*
Zubehör
Spelsberg
97022001
ab € 0,67*
Zubehör
Spelsberg
97022501
ab € 0,95*
Zubehör
Spelsberg
97023201
ab € 1,44*
Zubehör
Spelsberg
97024001
ab € 2,48*
Zubehör
Spelsberg
97881401
ab € 15,94*
Zubehör
Spelsberg
97881801
ab € 15,46*
Zubehör
Spelsberg
97882301
ab € 51,32*
Zubehör
Spelsberg
97883001
ab € 83,30*
Zubehör
Spelsberg
97892301
ab € 49,22*
Zubehör
Spelsberg
97883901
ab € 93,09*
Zubehör
Spelsberg
97891401
ab € 47,41*
Zubehör
Spelsberg
97891801
ab € 45,70*
Zubehör
Spelsberg
97810001
ab € 104,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.