Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbstift, 5mm, farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbstift, 5mm, farbig
Farbstift, 5mm, farbig
Artikel-Nr.:
     C1175-10103935
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10103935
EAN/GTIN:
     4008110088433
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Farbstift. Ausführung der Schaftform: Dreikant. Farbe des Schaftes: Natur. Material des Schaftes: Lindenholz. Größe (Ø x L): 96 x 174 mm. Stärke der Mine: 5mm. Schreibfarbe der Mine: farbig.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Durchmesser:
96
Länge:
174
Schreibfarbe der Mine:
farbig
Stärke der Mine:
5mm
Farbe des Schaftes:
Natur
Material des Schaftes:
Lindenholz
Ausführung der Schaftform:
Dreikant
Schaft lackiert:
Nein
wasservermalbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.