Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner maX.file Hartpappe A3 quer 7,5cm schwarz, Hartpappe/Hartpappe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner maX.file Hartpappe A3 quer 7,5cm schwarz, Hartpappe/Hartpappe
Ordner maX.file Hartpappe A3 quer 7,5cm schwarz, Hartpappe/Hartpappe
Ordner maX.file Hartpappe A3 quer 7,5cm schwarz, Hartpappe/Hartpappe
Ordner maX.file Hartpappe A3 quer 7,5cm schwarz, Hartpappe/Hartpappe
Artikel-Nr.:
     C1175-10397073
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10397073
EAN/GTIN:
     4008110190389
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner maX.file Hartpappe A3 quer 7,5cm schwarz. Material der Kaschierung außen/innen: Hartpappe/Hartpappe. Qualitäts-Hebelmechanik mit extremer Zuhaltekraft, Niederhalter mit erhöhter Klemmkraft und eingearbeitetem rotem Logo. Ausführung: S70, Hebelmechanik, Griffloch vorhanden. Verwendung für Papierformate: A3. Größe (B x H): 480 x 318 mm. Breite des Rückens: 75 mm. Farbe/Farbe des Rückens: schwarz/schwarz. Garantie gewährt. Garantiedauer: 10 Jahre. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel, Forest Stewardship Council (FSC), LGA-Qualitätszertifikat.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Hartpappe
Höhe:
318
Farbe des Rückens:
schwarz
Artikelbezeichnung:
Ordner maX.file Hartpappe A3 quer 7,5cm schwarz
Farbe:
schwarz
Zertifikate und Zulassungen:
LGA-Qualitätszertifikat
Schlitze vorhanden:
Nein
Breite des Rückens:
75
Beschreibung der Besonderheiten:
Niederhalter mit erhöhter Klemmkraft und eingearbeitetem rotem Logo
Breite:
480
Verwendung für Papierformate:
A3
Garantie gewährt:
Ja
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
S70
Ausführung der Ablagemechanik:
Hebelmechanik
Material der Kaschierung außen:
Hartpappe
Material der Kaschierung innen:
Hartpappe
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Deckblatt vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
10 Jahre
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,85*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.