Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebestift (Büro) 8g lösungsmittelfrei farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebestift (Büro) 8g lösungsmittelfrei farblos
Klebestift (Büro) 8g lösungsmittelfrei farblos
Klebestift (Büro) 8g lösungsmittelfrei farblos
Artikel-Nr.:
     C1175-10410504
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10410504
EAN/GTIN:
     4008117013384
Suchbegriffe:
Gummierstift
Haftklebestift
Klebepen
Klebestick
Klebestift (Büro) 8g lösungsmittelfrei farblos. Ohne Lösungsmittel. Produktverwendung: für Papier, Pappe, Fotos, Karton. Kategorie der Anfangshaftung: mittel. Mit kaltem Wasser auswaschbar. Behälterart/-inhalt: Kunststoff-Zylinder mit Drehmechanik und fest schließender Kappe gegen Austrocknung mit 8 g.
Weitere Informationen:
Inhalt:
8
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Klebestift 8g lösungsmittelfrei farblos
Produktverwendung:
für Papier, Pappe, Fotos, Karton
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Ja
Masse:
8
Kategorie der Anfangshaftung:
mittel
Ausführung des Behälters:
Kunststoff-Zylinder mit Drehmechanik und fest schließender Kappe gegen Austrocknung
ohne Lösungsmittel:
Ja
nachfüllbar:
Nein
auswaschbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.