Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebestift (Büro) 21g lösungsmittelfrei farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klebestift (Büro) 21g lösungsmittelfrei farblos
Klebestift (Büro) 21g lösungsmittelfrei farblos
Klebestift (Büro) 21g lösungsmittelfrei farblos
Artikel-Nr.:
     C1175-10410520
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10410520
EAN/GTIN:
     4008117013445
Suchbegriffe:
Gummierstift
Haftklebestift
Klebepen
Klebestick
Klebestift (Büro) 21g lösungsmittelfrei farblos. Ohne Lösungsmittel. Produktverwendung: für Papier, Pappe, Fotos, Karton. Kategorie der Anfangshaftung: mittel. Mit kaltem Wasser auswaschbar. Behälterart/-inhalt: Kunststoff-Zylinder mit Drehmechanik und fest schließender Kappe gegen Austrocknung mit 21 g.
Weitere Informationen:
Inhalt:
21
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Klebestift 21g lösungsmittelfrei farblos
Produktverwendung:
für Papier, Pappe, Fotos, Karton
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Ja
Masse:
21
Kategorie der Anfangshaftung:
mittel
Ausführung des Behälters:
Kunststoff-Zylinder mit Drehmechanik und fest schließender Kappe gegen Austrocknung
ohne Lösungsmittel:
Ja
nachfüllbar:
Nein
auswaschbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.