Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Foldbackklammer Briefklemmer (Büro) 19mm farbig sortiert 80er Transparentbox


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foldbackklammer Briefklemmer (Büro) 19mm farbig sortiert 80er Transparentbox
Foldbackklammer Briefklemmer (Büro) 19mm farbig sortiert 80er Transparentbox
Artikel-Nr.:
     C1175-10411148
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10411148
EAN/GTIN:
     4008117013605
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
Foldbackklammer Vielzweckklammer Bügelklammer (Büro) Binder clip 19mm farbig sortiert 80er Transparentbox. Werkstoff: Metall. Klemmfeder vorhanden. Breite: 19 mm. Max. Klemmdicke: 6 mm, entspricht bis zu 60 Blatt Papier à 80g/m2. Farbe: verschiedenfarbig sortiert. Art der Verpackung und Inhalt: Transparentbox mit 80 Stück.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Foldbackklammer 19mm farbig sortiert 80er Transparentbox
Farbe:
verschiedenfarbig sortiert
Werkstoff:
metall
Breite:
19
max. Klemmdicke:
6
Ausführung des Gebindes:
Transparentbox
Ausführung des Inhalts der Packung:
80 Stück
Klemmfeder vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 80 Stück (ab € 0,0765* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,93*
€ 11,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,80*
€ 11,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,74*
€ 10,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,05*
€ 9,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,65*
€ 9,10
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,64*
€ 9,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,12*
€ 7,28
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.