Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbstift, 5mm, farbig


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Farbstift, 5mm, farbig
Farbstift, 5mm, farbig
Artikel-Nr.:
     C1175-10412062
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10412062
EAN/GTIN:
     4008110194196
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Farbstift. Ausführung der Schaftform: Dreikant. Farbe des Schaftes: Natur. Material des Schaftes: Lindenholz. Größe (Ø x L): 96 x 174 mm. Stärke der Mine: 5mm. Schreibfarbe der Mine: farbig.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Durchmesser:
96
Länge:
174
Schreibfarbe der Mine:
farbig
Stärke der Mine:
5mm
Farbe des Schaftes:
Natur
Material des Schaftes:
Lindenholz
Ausführung der Schaftform:
Dreikant
Schaft lackiert:
Nein
wasservermalbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Kartons
1 Karton enthält 12 Stück (ab € 0,28167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 5,66*
€ 6,74
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 5,01*
€ 5,96
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 4,68*
€ 5,57
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 4,54*
€ 5,40
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 4,36*
€ 5,19
pro Karton
ab 7500 Kartons
€ 3,38*
€ 4,02
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.