Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hefthülle, rechts und links, A4, PP, transparent, 90 my, 3 Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hefthülle, rechts und links, A4, PP, transparent, 90 my, 3 Farben
Hefthülle, rechts und links, A4, PP, transparent, 90 my, 3 Farben
Artikel-Nr.:
     C1175-10418366
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10418366
EAN/GTIN:
     4008110197326
Suchbegriffe:
Heft-Umschlag
Hefteinband
Hefthülle
Heftschoner
Hefthülle. Ausführung: Hüllen strapazierfähig. Anordnung der Lage der Öffnungsseite: rechts und links. Ausführung der Lochung: keine Lochung. Verwendung für Papierformate: A4. Werkstoff: PP. Transparent. Stärke: 90 my. Farbe: farblos, rot, dunkelblau. Art der Verpackung und Inhalt: 3er Verpackung.
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos, rot, dunkelblau
Werkstoff:
PP
Stärke:
90
Verwendung für Papierformate:
A4
Ausführung der Lochung:
keine Lochung
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
transparent
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
rechts und links
Papiereinlage vorhanden:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Lochrandverstärkung vorhanden:
Nein
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Verpackung:
3er Verpackung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,61667*
€ 0,73384
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,61334*
€ 0,72987
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46334*
€ 0,55137
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.