Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententasche A4 transparent glasklar, PP, 335 x 240 x 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dokumententasche A4 transparent glasklar, PP, 335 x 240 x 2 mm
Dokumententasche A4 transparent glasklar, PP, 335 x 240 x 2 mm
Dokumententasche A4 transparent glasklar, PP, 335 x 240 x 2 mm
Artikel-Nr.:
     C1175-10657930
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10657930
EAN/GTIN:
     4008110246086
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Dokumententasche A4 transparent glasklar. Art des Verschlusses: Druckknopf. Werkstoff: PP. Stärke: 0,200 mm. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H x T): 335 x 240 x 2 mm. Farbe: transparent. Max. Füllhöhe an Papier: 20 mm.
Weitere Informationen:
Art des Verschlusses:
Druckknopf
Produkt-Typbezeichnung:
Dokumententasche
Höhe:
240
Artikelbezeichnung:
Dokumententasche A4 transparent glasklar
Farbe:
transparent
Tiefe:
2
Werkstoff:
PP
Stärke:
0.200
Breite:
335
max. Füllhöhe an Papier:
20
Verwendung für Papierformate:
A4
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.