Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Register A4 PP 10-teilig vollfarbig, PP, unbedruckt, A4, 220 x 297 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Register A4 PP 10-teilig vollfarbig, PP, unbedruckt, A4, 220 x 297 mm
Register A4 PP 10-teilig vollfarbig, PP, unbedruckt, A4, 220 x 297 mm
Artikel-Nr.:
     C1175-10715415
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10715415
EAN/GTIN:
     4008110259406
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Register A4 PP 10-teilig vollfarbig. Werkstoff: PP. Stärke: 0,12 mm. Lochung: Eurolochung. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: keine. Ausführung der Tabe: unbedruckt. Farbe: farbig. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 220 x 297 mm. Anzahl der Blätter: 10 Stück. Art der Verpackung und Inhalt: Beutel mit 1 Stück.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Register
Höhe:
297
Packungsmenge:
1
Artikelbezeichnung:
Register A4 PP 10-teilig vollfarbig
Farbe:
farbig
Lochung:
Eurolochung
Werkstoff:
PP
Stärke:
0.12
Anzahl der Blätter:
10
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
keine
Breite:
220
Verwendung für Papierformate:
A4
Ausführung der Tabe:
unbedruckt
Verpackung:
Beutel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.