Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulheft, A4, Schreiblernlineatur, 01, 32 Blatt, 1 Motiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulheft, A4, Schreiblernlineatur, 01, 32 Blatt, 1 Motiv
Schulheft, A4, Schreiblernlineatur, 01, 32 Blatt, 1 Motiv
Schulheft, A4, Schreiblernlineatur, 01, 32 Blatt, 1 Motiv
Artikel-Nr.:
     C1175-10767242
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10767242
EAN/GTIN:
     4008110283548
Suchbegriffe:
Grundschulheft Lineatur 1 A4
Grundschulheft Lineatur 41
Heft Lineatur 1 A4
Schulheft Lineatur 1 A4
Schulheft. Ausführung Papier: holzfreies Papier, FSC Mixed, CO2 reduziert, 80 g/m². Ausstattung: ohne Lochung, geklammert. Runde Ecken, Extra starker Kartonumschlag. Papierformat: A4. Lineatur/Lineatur-Nr.: Schreiblernlineatur, 01. Anzahl der Blätter: 32 Blatt. Farbe des Einbandes: 1 Motiv.
Weitere Informationen:
Ausführung der Bindung:
geklammert
Lochung:
ohne Lochung
Papierformat:
A4
Anzahl der Blätter:
32
Beschreibung der Besonderheiten:
runde Ecken, Extra starker Kartonumschlag
Farbe des Einbandes:
1 Motiv
Ausführung der Lineatur:
Schreiblernlineatur
Typnummer der Lineatur:
01
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier, FSC Mixed, CO2 reduziert
Flächenmasse des Papiers:
80
perforiert:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.