Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulheft, A4, liniert, 02, 32 Blatt, 2 Motive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulheft, A4, liniert, 02, 32 Blatt, 2 Motive
Schulheft, A4, liniert, 02, 32 Blatt, 2 Motive
Artikel-Nr.:
     C1175-10767267
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10767267
EAN/GTIN:
     4008110283579
Suchbegriffe:
Heft liniert
Hefte liniert
Schreibheft
Schreibhefte
Schulheft. Ausführung Papier: holzfreies Papier, FSC Mixed, CO2 reduziert, 80 g/m². Ausstattung: ohne Lochung, geklammert. Runde Ecken, Extra starker Kartonumschlag. Papierformat: A4. Lineatur/Lineatur-Nr.: liniert, 02. Anzahl der Blätter: 32 Blatt. Farbe des Einbandes: 2 Motive.
Weitere Informationen:
Ausführung der Bindung:
geklammert
Lochung:
ohne Lochung
Papierformat:
A4
Anzahl der Blätter:
32
Beschreibung der Besonderheiten:
runde Ecken, Extra starker Kartonumschlag
Farbe des Einbandes:
2 Motive
Ausführung der Lineatur:
liniert
Typnummer der Lineatur:
02
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier, FSC Mixed, CO2 reduziert
Flächenmasse des Papiers:
80
perforiert:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.