Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulheft, A5, liniert mit Mittellinie, 54, 40 Blatt, farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulheft, A5, liniert mit Mittellinie, 54, 40 Blatt, farbig
Schulheft, A5, liniert mit Mittellinie, 54, 40 Blatt, farbig
Artikel-Nr.:
     C1175-10777670
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10777670
EAN/GTIN:
     4008110289076
Suchbegriffe:
Heft liniert
Hefte liniert
Schreibheft
Schreibhefte
Schulheft. Ausführung Papier: holzfreies Papier,FSC Mixed,CO2 neutral, 80 g/m². Ausstattung: ohne Lochung, geklammert. 1 Motiv. Papierformat: A5. Lineatur/Lineatur-Nr.: liniert mit Mittellinie, 54. Anzahl der Blätter: 40 Blatt. Farbe des Einbandes: farbig.
Weitere Informationen:
Ausführung der Bindung:
geklammert
Lochung:
ohne Lochung
Papierformat:
A5
Anzahl der Blätter:
40
Beschreibung der Besonderheiten:
1 Motiv
Farbe des Einbandes:
farbig
Ausführung der Lineatur:
liniert mit Mittellinie
Typnummer der Lineatur:
54
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier,FSC Mixed,CO2 neutral
Flächenmasse des Papiers:
80
perforiert:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.