| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1175-10834372 Herst.-Nr.: 10834372 EAN/GTIN: 4008110308227 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ordner maX.file protect plus A4 8cm grau. Material der Kaschierung außen/innen: PP-Kunststoffbezug/PP-Kunststoffbezug. Ausführung: Sichttasche am Rücken vorhanden. Qualitäts-Hebelmechanik mit extremer Zuhaltekraft, Roter Gummitip am Hebelende der Mechanik, Niederhalter mit erhöhter Klemmkraft und eingearbeitetem rotem Logo, Rückenprägung: Herlitz-Wirbel. S80, Hebelmechanik, Griffloch vorhanden, Schlitze vorhanden, Kantenschutz vorhanden. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 285 x 318 mm. Breite des Rückens: 80 mm. Farbe/Farbe des Rückens: grau/grau. Garantie gewährt. Garantiedauer: 10 Jahre. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC), LGA-Qualitätszertifikat. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkt-Typbezeichnung: | PP-Ordner | Höhe: | 318 | Farbe des Rückens: | grau | Artikelbezeichnung: | Ordner maX.file protect plus A4 8cm grau | Farbe: | grau | Zertifikate und Zulassungen: | LGA-Qualitätszertifikat | Schlitze vorhanden: | Ja | Breite des Rückens: | 80 | Beschreibung der Besonderheiten: | Rückenprägung: Herlitz-Wirbel | Breite: | 285 | Verwendung für Papierformate: | A4 | Garantie gewährt: | Ja | Typbezeichnung der Ordnermechanik: | S80 | Ausführung der Ablagemechanik: | Hebelmechanik | Material der Kaschierung außen: | PP-Kunststoffbezug | Material der Kaschierung innen: | PP-Kunststoffbezug | Sichttasche am Rücken vorhanden: | Ja | Griffloch vorhanden: | Ja | Kantenschutz vorhanden: | Ja | Deckblatt vorhanden: | Nein | Garantiedauer: | 10 Jahre |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |