Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner maX.file protect plus A4 8cm braun, PP-Kunststoffbezug/PP-Kunststoffbezug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner maX.file protect plus A4 8cm braun, PP-Kunststoffbezug/PP-Kunststoffbezug
Ordner maX.file protect plus A4 8cm braun, PP-Kunststoffbezug/PP-Kunststoffbezug
Ordner maX.file protect plus A4 8cm braun, PP-Kunststoffbezug/PP-Kunststoffbezug
Ordner maX.file protect plus A4 8cm braun, PP-Kunststoffbezug/PP-Kunststoffbezug
Ordner maX.file protect plus A4 8cm braun, PP-Kunststoffbezug/PP-Kunststoffbezug
Artikel-Nr.:
     C1175-10834463
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10834463
EAN/GTIN:
     4008110308340
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner maX.file protect plus A4 8cm braun. Material der Kaschierung außen/innen: PP-Kunststoffbezug/PP-Kunststoffbezug. Ausführung: Sichttasche am Rücken vorhanden. Qualitäts-Hebelmechanik mit extremer Zuhaltekraft, Roter Gummitip am Hebelende der Mechanik, Niederhalter mit erhöhter Klemmkraft und eingearbeitetem rotem Logo, Rückenprägung: Herlitz-Wirbel. S80, Hebelmechanik, Griffloch vorhanden, Schlitze vorhanden, Kantenschutz vorhanden. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 285 x 318 mm. Breite des Rückens: 80 mm. Farbe/Farbe des Rückens: braun/braun. Garantie gewährt. Garantiedauer: 10 Jahre. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC), LGA-Qualitätszertifikat.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
PP-Ordner
Höhe:
318
Farbe des Rückens:
braun
Artikelbezeichnung:
Ordner maX.file protect plus A4 8cm braun
Farbe:
braun
Zertifikate und Zulassungen:
LGA-Qualitätszertifikat
Schlitze vorhanden:
Ja
Breite des Rückens:
80
Beschreibung der Besonderheiten:
Rückenprägung: Herlitz-Wirbel
Breite:
285
Verwendung für Papierformate:
A4
Garantie gewährt:
Ja
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
S80
Ausführung der Ablagemechanik:
Hebelmechanik
Material der Kaschierung außen:
PP-Kunststoffbezug
Material der Kaschierung innen:
PP-Kunststoffbezug
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
10 Jahre
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,25*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.