Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennstreifen Trapez chamois 100er, Manilakarton, 190 g/qm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennstreifen Trapez chamois 100er, Manilakarton, 190 g/qm
Trennstreifen Trapez chamois 100er, Manilakarton, 190 g/qm
Artikel-Nr.:
     C1175-10838464
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10838464
EAN/GTIN:
     4008110311067
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Trapeztrennstreifen
Trenn-Laschen
Trennstreifen Trapez chamois 100er. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: diverse Schreibgeräte. Material und Papiergewicht: Manilakarton, 190 g/qm. Lochung: 2er-Lochung. Trapezförmiger Zuschnitt, dadurch zweistufig sichtbare Ablage möglich. Größe (B x H): 230 x 120 mm. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel. Farbe: chamois. Art der Verpackung und Inhalt: eingeschweißt mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Trennstreifen
Höhe:
120
Packungsmenge:
100
Artikelbezeichnung:
Trennstreifen Trapez chamois 100er
Farbe:
chamois
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Lochung:
2er-Lochung
Werkstoff:
Manilakarton
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
diverse Schreibgeräte
Beschreibung der Besonderheiten:
trapezförmiger Zuschnitt, dadurch zweistufig sichtbare Ablage möglich
Breite:
230
Flächenmasse des Papiers:
190
Verpackung:
eingeschweißt
Weitere Suchbegriffe: Trennlaschen, Trennstreifen, trennstreifen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.