Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennstreifen Trapez orange 100er, Manilakarton, 190 g/qm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennstreifen Trapez orange 100er, Manilakarton, 190 g/qm
Trennstreifen Trapez orange 100er, Manilakarton, 190 g/qm
Artikel-Nr.:
     C1175-10838498
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10838498
EAN/GTIN:
     4008110311081
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
Trapeztrennstreifen
Trenn-Laschen
Trennstreifen Trapez orange 100er. Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: diverse Schreibgeräte. Material und Papiergewicht: Manilakarton, 190 g/qm. Lochung: 2er-Lochung. Trapezförmiger Zuschnitt, dadurch zweistufig sichtbare Ablage möglich. Größe (B x H): 230 x 120 mm. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel. Farbe: orange. Art der Verpackung und Inhalt: eingeschweißt mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Trennstreifen
Höhe:
120
Packungsmenge:
100
Artikelbezeichnung:
Trennstreifen Trapez orange 100er
Farbe:
orange
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Lochung:
2er-Lochung
Werkstoff:
Manilakarton
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
diverse Schreibgeräte
Beschreibung der Besonderheiten:
trapezförmiger Zuschnitt, dadurch zweistufig sichtbare Ablage möglich
Breite:
230
Flächenmasse des Papiers:
190
Verpackung:
eingeschweißt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.