Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner maX.file nature plus A4 8cm schwarz, Spezialpapierbezug/Papier grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner maX.file nature plus A4 8cm schwarz, Spezialpapierbezug/Papier grau
Ordner maX.file nature plus A4 8cm schwarz, Spezialpapierbezug/Papier grau
Artikel-Nr.:
     C1175-10841369
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10841369
EAN/GTIN:
     4008110312712
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Ordner maX.file nature plus A4 8cm schwarz. Material der Kaschierung außen/innen: Spezialpapierbezug/Papier grau. Qualitäts-Hebelmechanik mit extremer Zuhaltekraft, Roter Gummitip am Hebelende der Mechanik, Niederhalter mit erhöhter Klemmkraft und eingearbeitetem rotem Logo, Rückenprägung: Herlitz-Wirbel. Ausführung: S80, Hebelmechanik, Griffloch vorhanden, Schlitze vorhanden, Kantenschutz vorhanden. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 285 x 318 mm. Breite des Rückens: 80 mm. Farbe/Farbe des Rückens: schwarz/schwarz. Garantie gewährt. Garantiedauer: 10 Jahre. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel, Forest Stewardship Council (FSC), LGA-Qualitätszertifikat.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Ordner Recycolor
Höhe:
318
Farbe des Rückens:
schwarz
Artikelbezeichnung:
Ordner maX.file nature plus A4 8cm schwarz
Farbe:
schwarz
Zertifikate und Zulassungen:
LGA-Qualitätszertifikat
Schlitze vorhanden:
Ja
Breite des Rückens:
80
Beschreibung der Besonderheiten:
Rückenprägung: Herlitz-Wirbel
Breite:
285
Verwendung für Papierformate:
A4
Garantie gewährt:
Ja
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
S80
Ausführung der Ablagemechanik:
Hebelmechanik
Material der Kaschierung außen:
Spezialpapierbezug
Material der Kaschierung innen:
Papier grau
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
10 Jahre
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.