| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1175-10841625 Herst.-Nr.: 10841625 EAN/GTIN: 4008110313061 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ordner maX.file nature plus A4 5cm schwarz. Material der Kaschierung außen/innen: Spezialpapierbezug/Papier grau. Qualitäts-Hebelmechanik mit extremer Zuhaltekraft, Roter Gummitip am Hebelende der Mechanik, Niederhalter mit erhöhter Klemmkraft und eingearbeitetem rotem Logo, Rückenprägung: Herlitz-Wirbel. Ausführung: S50, Hebelmechanik, Griffloch vorhanden, Schlitze vorhanden, Kantenschutz vorhanden. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 285 x 318 mm. Breite des Rückens: 50 mm. Farbe/Farbe des Rückens: schwarz/schwarz. Garantie gewährt. Garantiedauer: 10 Jahre. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel, Forest Stewardship Council (FSC), LGA-Qualitätszertifikat. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkt-Typbezeichnung: | Ordner Recycolor | Höhe: | 318 | Farbe des Rückens: | schwarz | Artikelbezeichnung: | Ordner maX.file nature plus A4 5cm schwarz | Farbe: | schwarz | Zertifikate und Zulassungen: | LGA-Qualitätszertifikat | Schlitze vorhanden: | Ja | Breite des Rückens: | 50 | Beschreibung der Besonderheiten: | Rückenprägung: Herlitz-Wirbel | Breite: | 285 | Verwendung für Papierformate: | A4 | Garantie gewährt: | Ja | Typbezeichnung der Ordnermechanik: | S50 | Ausführung der Ablagemechanik: | Hebelmechanik | Material der Kaschierung außen: | Spezialpapierbezug | Material der Kaschierung innen: | Papier grau | Sichttasche am Rücken vorhanden: | Nein | Griffloch vorhanden: | Ja | Kantenschutz vorhanden: | Ja | Deckblatt vorhanden: | Nein | Garantiedauer: | 10 Jahre |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |