Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelordner maX.file protect A4 7cm rot, PP-Kunststoffb./Papier hellgrau besch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelordner maX.file protect A4 7cm rot, PP-Kunststoffb./Papier hellgrau besch.
Doppelordner maX.file protect A4 7cm rot, PP-Kunststoffb./Papier hellgrau besch.
Doppelordner maX.file protect A4 7cm rot, PP-Kunststoffb./Papier hellgrau besch.
Doppelordner maX.file protect A4 7cm rot, PP-Kunststoffb./Papier hellgrau besch.
Doppelordner maX.file protect A4 7cm rot, PP-Kunststoffb./Papier hellgrau besch.
Artikel-Nr.:
     C1175-10842268
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10842268
EAN/GTIN:
     4008110313702
Suchbegriffe:
Doppelbankordner
Doppelordner
doppelordner rot
doppelordner
Doppelordner maX.file protect A4 7cm rot. Material der Kaschierung außen/innen: PP-Kunststoffbezug/Papier hellgrau beschichtet. Ausführung: Sichttasche am Rücken vorhanden. 2 Mechaniken für Ablage A5quer, Qualitäts-Hebelmechanik mit extremer Zuhaltekraft, Niederhalter mit erhöhter Klemmkraft und eingearbeitetem rotem Logo, Rückenprägung: Herlitz-Wirbel. S70, Hebelmechanik, Griffloch vorhanden, Schlitze vorhanden, Kantenschutz vorhanden. Verwendung für Papierformate: 2 x A5quer. Größe (B x H): 285 x 318 mm. Breite des Rückens: 70 mm. Farbe/Farbe des Rückens: rot/rot. Garantie gewährt. Garantiedauer: 10 Jahre. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC), LGA-Qualitätszertifikat.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Doppelordner
Höhe:
318
Farbe des Rückens:
rot
Artikelbezeichnung:
Doppelordner maX.file protect A4 7cm rot
Farbe:
rot
Zertifikate und Zulassungen:
LGA-Qualitätszertifikat
Schlitze vorhanden:
Ja
Breite des Rückens:
70
Beschreibung der Besonderheiten:
Rückenprägung: Herlitz-Wirbel
Breite:
285
Verwendung für Papierformate:
2 x A5quer
Garantie gewährt:
Ja
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
S70
Ausführung der Ablagemechanik:
Hebelmechanik
Material der Kaschierung außen:
PP-Kunststoffbezug
Material der Kaschierung innen:
Papier hellgrau beschichtet
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
10 Jahre
Weitere Suchbegriffe: doppelordner a4 70mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.