Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebestift (Büro) 8g lösungsmittelfrei farblos 3er HW BLK


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Klebestift (Büro) 8g lösungsmittelfrei farblos 3er HW BLK
Klebestift (Büro) 8g lösungsmittelfrei farblos 3er HW BLK
Artikel-Nr.:
     C1175-10866911
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10866911
EAN/GTIN:
     4008110324371
Suchbegriffe:
Gummierstift
Haftklebestift
Klebepen
Klebestick
Klebestift (Büro) 8g lösungsmittelfrei farblos 3er Hängeware auf Blisterkarte. Ohne Lösungsmittel. Produktverwendung: für Papier, Pappe, Fotos, Karton. Kategorie der Anfangshaftung: mittel. Mit kaltem Wasser auswaschbar. Behälterart/-inhalt: Kunststoff-Zylinder mit Drehmechanik und fest schließender Kappe gegen Austrocknung mit 3 Stück à 8 g.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Klebestift 8g lösungsmittelfrei farblos 3er HW BLK
Produktverwendung:
für Papier, Pappe, Fotos, Karton
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Ja
Masse:
8
Kategorie der Anfangshaftung:
mittel
Ausführung des Behälters:
Kunststoff-Zylinder mit Drehmechanik und fest schließender Kappe gegen Austrocknung
ohne Lösungsmittel:
Ja
nachfüllbar:
Nein
auswaschbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Klebestift, gummierstift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,40* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 1,96*
€ 2,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,92*
€ 2,28
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,75*
€ 2,08
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,62*
€ 1,93
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,60*
€ 1,90
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 1,58*
€ 1,88
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,20*
€ 1,43
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.