Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter A4 Karton rot intensiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnellhefter A4 Karton rot intensiv
Schnellhefter A4 Karton rot intensiv
Schnellhefter A4 Karton rot intensiv
Artikel-Nr.:
     C1175-10902476
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10902476
EAN/GTIN:
     4008110339665
Suchbegriffe:
Karton-Schnellhefter
Kartonhefter
Kartonschnellhefter
Schnell-Hefter
Schnellhefter A4 Karton rot intensiv. Beschriftungsfeld vorhanden. Material der Heftmechanik: Metall. Beweglicher Heftfalz vorhanden. Intensivfarbe. Werkstoff: Manilakarton. Flächenmasse des Papiers: 240 g/m². Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 270 x 318 mm. Blauer Engel. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Schnellhefter Karton
Höhe:
318
Artikelbezeichnung:
Schnellhefter A4 Karton rot intensiv
Farbe:
rot
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Werkstoff:
Manilakarton
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Intensivfarbe
Breite:
270
Verwendung für Papierformate:
A4
Material der Heftmechanik:
Metall
Flächenmasse des Papiers:
240
Abheftvorrichtung vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Nein
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Nein
beweglicher Heftfalz vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.