| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1175-10902880 Herst.-Nr.: 10902880 EAN/GTIN: 4008110340357 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schnellhefter A4 Colorspan blau 25St. Beschriftungsfeld vorhanden. Material der Heftmechanik: Metall. Beweglicher Heftfalz vorhanden. Werkstoff: Colorspan-Karton. Verwendung für Papierformate: A4. Größe (B x H): 270 x 318 mm. Farbe: blau. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkt-Typbezeichnung: | Schnellhefter Karton | Höhe: | 318 | Artikelbezeichnung: | Schnellhefter A4 Colorspan blau 25St | Farbe: | blau | Werkstoff: | Colorspan-Karton | Beschriftungsfeld vorhanden: | Ja | Breite: | 270 | Verwendung für Papierformate: | A4 | Material der Heftmechanik: | Metall | Abheftvorrichtung vorhanden: | Nein | Einstecktasche vorhanden: | Nein | transparenter Vorderdeckel vorhanden: | Nein | beweglicher Heftfalz vorhanden: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |