Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter (Patronenfüllsystem) Schulfüllhalter my.pen M-Feder, weiß/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Schulfüllhalter my.pen M-Feder, weiß/schwarz
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Schulfüllhalter my.pen M-Feder, weiß/schwarz
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Schulfüllhalter my.pen M-Feder, weiß/schwarz
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Schulfüllhalter my.pen M-Feder, weiß/schwarz
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Schulfüllhalter my.pen M-Feder, weiß/schwarz
Artikel-Nr.:
     C1175-10999738
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     10999738
EAN/GTIN:
     4008110380605
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Schreiblernfüller
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Schulfüllhalter my.pen M-Feder. Material der Schreibfeder: Edelstahl. Tintenpatrone: Universalpatrone, blau. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: Soft-Griffzone. Clip: Metall, metallic. Ausführung der Feder: M-Feder. Farbe des Schaftes: weiß/schwarz.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Schulfüllhalter my.pen M-Feder
Farbe des Clips:
metallic
Ausführung der Feder:
M-Feder
Material des Clips:
Metall
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Ausführung der Griffzone:
Soft-Griffzone
Farbe des Schaftes:
weiß/schwarz
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Universalpatrone
Kolbentankkonverter verwendbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 75 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.