Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizblock A5, ohne Lochung, 60 g/qm, kariert 5mm, 50 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizblock A5, ohne Lochung, 60 g/qm, kariert 5mm, 50 Blatt
Notizblock A5, ohne Lochung, 60 g/qm, kariert 5mm, 50 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1175-110536
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     110536
EAN/GTIN:
     4008110110530
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Notizblock. Lochung: ohne. Ausführung des Papiertyps: holzfreies Papier. Flächenmasse des Papiers: 60 g/qm. Kariert 5mm. Farbe: Weiß. Anzahl der Blätter: 50 Blatt.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Lochung:
keine
Anzahl der Blätter:
50
Ausführung der Lineatur:
kariert 5mm
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Flächenmasse des Papiers:
60
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0124* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.