Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralnotizblock, Kopfspirale, keine, 60 g/qm, A6, liniert, 50 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralnotizblock, Kopfspirale, keine, 60 g/qm, A6, liniert, 50 Blatt
Spiralnotizblock, Kopfspirale, keine, 60 g/qm, A6, liniert, 50 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1175-110619
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     110619
EAN/GTIN:
     4008110110615
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Spiralnotizblock. Kopfspirale. Lochung: keine. Ausführung des Papiertyps: holzfreies Papier. Flächenmasse des Papiers: 60 g/qm. Papierformat: A6. Liniert. Anzahl der Blätter: 50 Blatt.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Spiralnotizblock
Ausführung der Bindung:
Kopfspirale
Lochung:
keine
Papierformat:
A6
Anzahl der Blätter:
50
Ausführung der Lineatur:
liniert
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Flächenmasse des Papiers:
60
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,29*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0058* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.