Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizblock, Rundspirale, ja, 60 g/qm, A4, liniert mit Rand innen/außen, 80 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizblock, Rundspirale, ja, 60 g/qm, A4, liniert mit Rand innen/außen, 80 Blatt
Notizblock, Rundspirale, ja, 60 g/qm, A4, liniert mit Rand innen/außen, 80 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1175-11149440
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11149440
EAN/GTIN:
     4016897204915
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Notizblock. Rundspirale. Lochung: ja. Ausführung des Papiertyps: holzfreies Papier. Flächenmasse des Papiers: 60 g/qm. Papierformat: A4. Liniert mit Rand innen/außen. Anzahl der Blätter: 80 Blatt.
Weitere Informationen:
Ausführung der Bindung:
Rundspirale
Lochung:
ja
Papierformat:
A4
Anzahl der Blätter:
80
Ausführung der Lineatur:
liniert mit Rand innen/außen
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Flächenmasse des Papiers:
60
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,19*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.