Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter (Patronenfüllsystem) my.pen lose, M-Feder, weiß/schwarz, Lose Ware


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Füllhalter (Patronenfüllsystem) my.pen lose, M-Feder, weiß/schwarz, Lose Ware
Füllhalter (Patronenfüllsystem) my.pen lose, M-Feder, weiß/schwarz, Lose Ware
Füllhalter (Patronenfüllsystem) my.pen lose, M-Feder, weiß/schwarz, Lose Ware
Füllhalter (Patronenfüllsystem) my.pen lose, M-Feder, weiß/schwarz, Lose Ware
Artikel-Nr.:
     C1175-11162468
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11162468
EAN/GTIN:
     4008110416380
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
herlitz füller
Füllhalter (Patronenfüllsystem) my.pen lose. Material der Schreibfeder: Edelstahl. Tintenpatrone: Universalpatrone, blau. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: Soft-Griffzone. Clip: Metall, metallic. Ausführung der Feder: M-Feder. Farbe des Schaftes: weiß/schwarz.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Füllhalter my.pen lose
Farbe des Clips:
metallic
Ausführung der Feder:
M-Feder
Material des Clips:
Metall
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Ausführung der Griffzone:
Soft-Griffzone
Farbe des Schaftes:
weiß/schwarz
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Universalpatrone
Kolbentankkonverter verwendbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: füller
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,13666*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,56833* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,18*
€ 19,2542
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,80666*
€ 16,42993
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,66666*
€ 15,07333
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,25666*
€ 14,58543
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,82666*
€ 14,07373
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,13666*
€ 10,87263
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.