Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter (Patronenfüllsystem) Schulfüllhalter my.pen L-Feder, lila/minze


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Schulfüllhalter my.pen L-Feder, lila/minze
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Schulfüllhalter my.pen L-Feder, lila/minze
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Schulfüllhalter my.pen L-Feder, lila/minze
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Schulfüllhalter my.pen L-Feder, lila/minze
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Schulfüllhalter my.pen L-Feder, lila/minze
Artikel-Nr.:
     C1175-11167996
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11167996
EAN/GTIN:
     4008110419633
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Schreiblernfüller
Füllhalter (Patronenfüllsystem) Schulfüllhalter my.pen L-Feder. Material der Schreibfeder: Edelstahl. Tintenpatrone: Universalpatrone, blau. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: Soft-Griffzone. Clip: Metall, metallic. Ausführung der Feder: L-Feder. Farbe des Schaftes: lila/minze.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Schulfüllhalter my.pen L-Feder
Farbe des Clips:
metallic
Ausführung der Feder:
L-Feder
Material des Clips:
Metall
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Ausführung der Griffzone:
Soft-Griffzone
Farbe des Schaftes:
lila/minze
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Universalpatrone
Kolbentankkonverter verwendbar:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,24164*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 6,41388* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,27165*
€ 32,45326
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,00165*
€ 32,13196
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,70163*
€ 30,58494
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,75165*
€ 29,45446
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,23163*
€ 28,83564
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,24164*
€ 22,89755
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.