Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebestift (Schule, Haushalt, Büro) 21g lösungsmittelfrei farblos Pretty Pets


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Klebestift (Schule, Haushalt, Büro) 21g lösungsmittelfrei farblos Pretty Pets
Klebestift (Schule, Haushalt, Büro) 21g lösungsmittelfrei farblos Pretty Pets
Artikel-Nr.:
     C1175-11183316
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11183316
EAN/GTIN:
     4008110426822
Suchbegriffe:
Gummierstift
Haftklebestift
Klebepen
Klebestick
Klebestift (Schule, Haushalt, Büro) 21g lösungsmittelfrei farblos Pretty Pets. Ohne Lösungsmittel. Produktverwendung: für Papier, Pappe, Fotos, Karton. Kategorie der Anfangshaftung: mittel. Auswaschbar. Behälterart/-inhalt: Kunststoff-Zylinder mit Drehmechanik und fest schließender Kappe gegen Austrocknung mit 21 g.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Pretty Pets
Artikelbezeichnung:
Klebestift 21g lösungsmittelfrei farblos
Produktverwendung:
für Papier, Pappe, Fotos, Karton
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Ja
Masse:
21
Kategorie der Anfangshaftung:
mittel
Ausführung des Behälters:
Kunststoff-Zylinder mit Drehmechanik und fest schließender Kappe gegen Austrocknung
ohne Lösungsmittel:
Ja
nachfüllbar:
Nein
auswaschbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,963* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,67*
€ 32,9273
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,41*
€ 32,6179
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,12*
€ 31,0828
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,84*
€ 29,5596
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,15*
€ 28,7385
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,90*
€ 28,441
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,26*
€ 22,9194
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.