Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett PS A4 opak schwarz easy orga to go


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmbrett PS A4 opak schwarz easy orga to go
Klemmbrett PS A4 opak schwarz easy orga to go
Klemmbrett PS A4 opak schwarz easy orga to go
Artikel-Nr.:
     1682-125209490
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11205663
EAN/GTIN:
     4008110432700
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Klemmbrett PS A4 opak schwarz easy orga to go. Werkstoff: Polystyrol. Ausführung Klemme: oben mittig, Metall, 20 mm, silber. Metall-Klemmechanik mit Aufhängeöse und Kunststoffecken. Größe (B x H): 225 x 315 mm. Stärke: 2,5 mm. Farbe: opak schwarz.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
easy orga to go
Höhe:
315
Artikelbezeichnung:
Klemmbrett PS A4 opak schwarz
Farbe:
opak schwarz
Werkstoff:
Polystyrol
Stärke:
2.5
Beschreibung der Besonderheiten:
Metall-Klemmechanik mit Aufhängeöse und Kunststoffecken
Breite:
225
Farbe der Klemmen:
silber
Material der Klemme:
Metall
max. Klemmdicke:
20
Anordnung der Lage der Klemme:
oben mittig
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
74
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,16*
€ 3,66*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,15*
€ 3,68*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,18*
€ 3,70*
5
pro Stück
€ 4,16*
ab € 2,53*
€ 3,74*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,18*
€ 3,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.