Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmbrett PS A4 opak blau easy orga to go


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmbrett PS A4 opak blau easy orga to go
Klemmbrett PS A4 opak blau easy orga to go
Klemmbrett PS A4 opak blau easy orga to go
Artikel-Nr.:
     C1175-11226396
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11226396
EAN/GTIN:
     4008110441740
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Klemmbrett PS A4 opak blau easy orga to go. Werkstoff: Polystyrol. Ausführung Klemme: oben mittig, Metall, 20 mm, silber. Metall-Klemmechanik mit Aufhängeöse und Kunststoffecken. Größe (B x H): 225 x 315 mm. Stärke: 2,5 mm. Farbe: opak blau.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
easy orga to go
Höhe:
315
Artikelbezeichnung:
Klemmbrett PS A4 opak blau
Farbe:
opak blau
Werkstoff:
Polystyrol
Stärke:
2.5
Beschreibung der Besonderheiten:
Metall-Klemmechanik mit Aufhängeöse und Kunststoffecken
Breite:
225
Farbe der Klemmen:
silber
Material der Klemme:
Metall
max. Klemmdicke:
20
Anordnung der Lage der Klemme:
oben mittig
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.