Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellhefter A5 PP rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schnellhefter A5 PP rot
Schnellhefter A5 PP rot
Schnellhefter A5 PP rot
Artikel-Nr.:
     C1175-11256633
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     11256633
EAN/GTIN:
     4008110451534
Suchbegriffe:
Schnell-Hefter
Schnellhefter
Klarsichthefter
Sicht-Hefter
Schnellhefter A5 PP rot PP. Beschriftungsfeld vorhanden. Material der Heftmechanik: Metall. Werkstoff: PP. Verwendung für Papierformate: A5. Größe (B x H): 235 x 175 mm. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Schnellhefter PP
Höhe:
175
Artikelbezeichnung:
Schnellhefter A5 PP rot
Farbe:
rot
Werkstoff:
PP
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Breite:
235
Verwendung für Papierformate:
A5
Material der Heftmechanik:
Metall
Abheftvorrichtung vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Nein
transparenter Vorderdeckel vorhanden:
Nein
beweglicher Heftfalz vorhanden:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,184* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,72*
€ 4,4268
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,79*
€ 3,3201
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,69*
€ 3,2011
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,54*
€ 3,0226
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,39*
€ 2,8441
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.